Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, Anschlüsse 5, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380896
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1121115001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Ethernet-Switch, Typ=1121115001, Alternative (Alias)=DRL-750, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=24 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung min. – AC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=-888, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=175 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=20 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=-999, Tiefe=30 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP67, Zusätzliche Ports=M12, Serie=112111
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
345 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
345 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.