| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30380963 Herst.-Nr.: 1300170004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rundsteckverbinder, Typ=1300170004, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang Min.=5.1 mm, Kabeleingang max.=11.4 mm, Nennspannung=600 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Inline, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=Mini-Change Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 46 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 46 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,50* | € 28,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,53* | € 28,59* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,06* | € 32,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 26,39* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|