Flachsteckverbinder, Typ=190020010, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Flachsteckerbreite=4.75 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=0.75 mm², Querschnitt, min.=0.34 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | US | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|