Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FN, 68uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381091
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1C680R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFN1C680R, Basisbreite=5.8 mm, Basislänge=5.8 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=-999, Kapazität=68 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=160 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=700 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,158*
20
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,418*
1 Tag
2000
1
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,475*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,499*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2813*
€ 0,6339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6339*
€ 0,75434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,8475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.