Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FN, 470uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381186
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1C471P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFN1C471P, Basisbreite=8.3 mm, Basislänge=8.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=75 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=600 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,37*
500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4865*
€ 0,916*
1 Tag
980
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 1,233*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6165*
€ 0,73364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5665*
€ 0,67414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.