Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 2.5V, 680uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381192
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFGY0E681R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polymerkondensator
Polymerkondensator, Typ=EEFGY0E681R, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=680 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=170 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=2.5 V, Rippelstrom=10 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=3 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=GY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.