Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 2.5V, 470uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381203
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFSX0E471ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymerkondensator, Typ=EEFSX0E471ER, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=118 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=2.5 V, Rippelstrom=6.3 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=9 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.