Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quartz Crystal SMT 10MHz ±0.28 ppm 15pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381232
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO085771
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Quartz Crystal, Typ=LFTCXO085771, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Frequenz=10 MHz, Frequenzbedingte Alterung=1 ppm, Frequenztoleranz (±)=1 ppm, Höhe=2.2 mm, Lastkapazität=15 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7 mm, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Frequenzstabilität=±0.28 ppm, Serien=IQXT-200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Weitere Suchbegriffe: Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.