Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quartz Crystal SMT 20MHz ±0.28 ppm 15pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381236
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO085777
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Quartz Crystal, Typ=LFTCXO085777, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Frequenz=20 MHz, Frequenzbedingte Alterung=1 ppm, Frequenztoleranz (±)=1 ppm, Höhe=2.2 mm, Lastkapazität=15 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7 mm, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Frequenzstabilität=±0.28 ppm, Serien=IQXT-200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Weitere Suchbegriffe: Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.