Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-End Mini-DIN-Steckverbinder, 100V, 1A, 3 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381251
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01538
EAN/GTIN:
     653415299073
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 3 polig
High-End Mini-DIN-Steckverbinder, Typ=RND 205-01538, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=1 A, Pole=3, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6,150 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
6,15 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, High-End Mini-DIN-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.