Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-End Mini-DIN-Steckverbinder, 100V, 1A, 8 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381264
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01541
EAN/GTIN:
     653415299103
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 8 polig
High-End Mini-DIN-Steckverbinder, Typ=RND 205-01541, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=1 A, Pole=8, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
6,2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, High-End Mini-DIN-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.