Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, Gerade, 4A, Anzahl Kontakte - 5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381634
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200850014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=1200850014, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4.1 mm, Kabeleingang max.=8.1 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Schalenbeschichtung=Nickel, IP-Schutzart=IP69K, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=Ultra-Lock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429070
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.