| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30381657 Herst.-Nr.: 1300130300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rundsteckverbinder, Typ=1300130300, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=600 V, Nennstrom=8 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=Mini-Change Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 135 g | Tiefe: | 145 mm | Bruttogewicht: | 135 g | Breite: | 145 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429070 |
|
| | |
| | | |
| |