Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatic Two-Hand Control Relay, AND, Ø4 mm, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382769
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81580101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuerventil
Zweihand-Startmodul
steuerventil manuell
steuerventil
Pneumatic Two-Hand Control Relay, Typ=81580101, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Logikfunktion=AND, Verbindungsgrösse=Ø4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: steuerventil crouzet, Pneumatic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 232,52*
€ 6,90*
ab € 238,45*
€ 279,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 223,36*
€ 283,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
81532001
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.