Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.11mm², ø0.35mm, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30382837
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Kupferdraht, Typ=CUL 100/0,35, Aussendurchmesser=0.35 mm, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=87 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=87 m, Querschnitt=0.11 mm², Querschnitt AWG=27 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544111000
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,35 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,47*
€ 8,42*
1
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 8,97*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 10,92*
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 12,72*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
1 Stück enthält 112 Meter (ab € 0,05777* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.