Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 1.3mm², ø1.32mm, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30382849
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/1,32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Kupferdraht, Typ=CUL 500/1,32, Aussendurchmesser=1.32 mm, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=32 m, Originalverpackungsgewicht=500 g, Originalverpackungslänge=32 m, Querschnitt=1.3 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
529 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
529 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544111000
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,72*
€ 31,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 31,93*
€ 8,95*
ab € 21,40*
€ 32,85*
€ 6,90*
ab € 20,28*
€ 34,44*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
1 Stück enthält 39 Meter (ab € 0,51257* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
357794
ab € 26,57*
Ähnlich
RS Pro
355041
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.