Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 12 VAC 52VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382899
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 52/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Trenntransformator, Typ=FL 52/12, Breite=70 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=49 mm, Leistung=52 VA, Länge=86.5 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=E, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 12 VAC, Serien=FL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
1040 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
1040 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 39,95*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 42,79*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 29,96*
€ 53,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.