Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 160VA, 2x 18 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382944
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 160/2X18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Ringkerntransformator, Typ=RKD 160/2X18, Ausgänge=2, Durchmesser=107 mm, Effizienz=91 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=50 mm, Leistung=160 VA, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 200 mm, Montageart=M6-Schraube, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 18 VAC, Sekundärstrom=-999, Serien=RKD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1780 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
1780 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,03*
€ 75,56*
€ 8,95*
ab € 53,06*
€ 75,58*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,40*
€ 77,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 79,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 79,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.