Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC / 400 VAC 2x 115 VAC 2kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382964
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 2000/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=STEU 2000/23, Breite=192 mm, Effizienz=94 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=183 mm, Leistung=2 kVA, Länge=183 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Montageart=Sockelmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC 400 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=STEU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
360 mm
Nettogewicht:
26000 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
26000 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,12*
€ 296,76*
Frei Haus
ab € 284,67*
€ 344,67*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,58*
€ 423,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 423,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,78*
€ 461,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,92*
€ 447,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1234242
ab € 596,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.