Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 70mA, 70V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383056
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAS70-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 2a
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=BAS70-05, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=70 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 mA, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=150 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=70 V, Sperrstrom max.=100 nA, Thermischer Widerstand=625 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
750
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0464*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0963*
€ 0,2816*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.