Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 1A, 40V, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383082
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SKL14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod123 1a
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=SKL14, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=22 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=110 K/W, Bauform=SOD-123FL, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SKL14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0514*
€ 0,0777*
2 Tage
2751
100
Frei Haus
ab € 0,0514*
€ 0,0922*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 0,2777*
€ 1,1875*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1075*
€ 1,31793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.