Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1kV 1A 75ns DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383084
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SUF4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=SUF4007, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=27 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0723*
€ 0,1059*
10
€ 6,90*
ab € 0,0723*
€ 0,123*
2 Tage
193
30
Frei Haus
ab € 0,0823*
€ 0,1478*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,40*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 0,3677*
€ 1,7327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7327*
€ 2,06191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9036*
€ 1,07528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8236*
€ 0,98008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4877*
€ 0,58036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4577*
€ 0,54466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4477*
€ 0,53276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,3175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.