Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor mit Rückstellfeder, linear 4 bis 20 mA 100mm 0.075% Klemmmontage Kabel, 2 m TE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383131
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TE1-0100-102-421-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber novotechnik
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=TE1-0100-102-421-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=100 mm, Hublänge – Mechanisch=105 mm, Linearität (±)=0.075 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=4 bis 20 mA, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TE1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
276 g
Tiefe:
530 mm
Bruttogewicht:
276 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Positionssensor mit Rückstellfeder, linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.