Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Torx, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383218
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056470001
EAN/GTIN:
     4013288226181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit-Set, Typ=05056470001, Bitlänge=50 mm, Stück=6 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=6x Torx-Bits, Bitspitzentyp=Torx, Bit-Kopfgrösse=T20 T25 T30 T40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
78 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 19,44*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 21,57*
2 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 16,59*
€ 21,81*
6 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 16,46*
€ 22,24*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.