Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Torx, 20Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383221
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057777001
EAN/GTIN:
     4013288226013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit-Set, Typ=05057777001, Bitlänge=25 mm, Stück=20 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=20x Torx-Bits, Bitspitzentyp=Torx, Bit-Kopfgrösse=T20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 36,16*
1
€ 4,90*
ab € 27,44*
€ 36,33*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 28,24*
€ 36,42*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 36,78*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 37,52*
€ 51,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.