Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit- und Schraubendrehersatz, 17Stück, Ergonomisch, Kreuzschlitz / Pozidriv / Sicherheits-Torx / Sechskant / Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383225
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059303001
EAN/GTIN:
     4013288226396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit- und Schraubendrehersatz, Typ=05059303001, Alternative (Alias)=Kraftform Kompakt 60 Tool Finder, Grösse Sechskantkopf metrisch=-888, Stück=17 Stück, Farbe=Black / Green, Satz-Inhalt=1x Schraubendrehergriff 3x Kreuzschlitz-Bits 5x Sicherheitsbits, Torx 1x Schlitz-Bit 4x Innensechskant-Bits 3x Pozidriv-Bits, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Kreuzschlitz Pozidriv Sicherheits-Torx Sechskant Schlitz, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4", Kopfgrösse=PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10H T15H T20H T25H T30H H3 H4 H5 H6 SL5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
519 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
519 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17
€ 4,00*
ab € 2,31471*
€ 3,25471*
2 Tage
969
17
Frei Haus
ab € 2,32353*
€ 3,26353*
28 Tage
unbekannt
17
€ 7,90*
ab € 3,22177*
€ 4,46765*
21 Tage
nicht lagernd
17
€ 5,90*
ab € 3,70236*
€ 4,89236*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 4,55059*
€ 6,53706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 6,53706*
€ 7,7791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24706*
€ 7,434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99706*
€ 7,1365
pro Stück
ab 51 Stück
€ 5,80824*
€ 6,91181
pro Stück
ab 85 Stück
€ 5,53059*
€ 6,5814
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55059*
€ 5,4152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 111,13002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.