Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Hex-Plus, H5, 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383229
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059563001
EAN/GTIN:
     4013288226440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera 89 mm
Bit, Typ=05059563001, Länge=89 mm, Kopftyp=Hex-Plus, Bitgrösse=H5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,38*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 11,07*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 12,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.