Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Sicherheits-Torx, T25H, 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383237
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059571001
EAN/GTIN:
     4013288226525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit, Typ=05059571001, Länge=89 mm, Kopftyp=Sicherheits-Torx, Bitgrösse=T25H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 12,91*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,38*
€ 14,18*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 17,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.