Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Pozidriv, PZ3, 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383241
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059575001
EAN/GTIN:
     4013288226624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=05059575001, Länge=89 mm, Kopftyp=Pozidriv, Bitgrösse=PZ3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, wera bit pz3x89, bit (pozidriv), bit pz 3, Bit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,74*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,37*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.