Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T10, 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383249
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060512001
EAN/GTIN:
     4013288226815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx t 10
Bit, Typ=05060512001, Länge=89 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, Bit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 9,73*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 10,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 13,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.