Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T20, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383257
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066142001
EAN/GTIN:
     4013288226365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx tx 20 x 25 mm
Bit, Typ=05066142001, Länge=25 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Bit
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,59*
3 Tage
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,61*
1 Tag
230
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,02*
€ 2,65*
1 Tag
133
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,16*
€ 2,85*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.