Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soldering Tip, 12V, 40W, RTWPS, Gebogen, Meissel, 0.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383274
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050115699
EAN/GTIN:
     4003019446759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Soldering Tip, 12V, Typ=T0050115699, Alternative (Alias)=RTWPS 002 S X, Breite der Spitze=0.2 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=16.2 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Gebogen, Meissel, Geeignet für=WXMTS WXMT, Lötspitzenserie=RTWPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,16*
€ 72,12*
€ 8,95*
ab € 59,19*
€ 72,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 62,79*
€ 74,30*
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 77,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 80,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051321299
ab € 289,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.