Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soldering Tip, 12V, 40W, RTWMS, Meissel, 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383280
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050116299
EAN/GTIN:
     4003019446810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Soldering Tip, 12V, Typ=T0050116299, Breite der Spitze=1.3 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-888, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=WXMTS WXMT, Lötspitzenserie=RTWMS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,23*
€ 76,33*
€ 8,95*
ab € 62,27*
€ 76,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 66,09*
€ 78,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 70,95*
€ 89,96*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 95,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.