Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soldering Tip, 12V, 40W, RTWMS, Klinge, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383282
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050116499
EAN/GTIN:
     4003019446834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Soldering Tip, 12V, Typ=T0050116499, Breite der Spitze=10 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-888, Form Lötspitze=Klinge, Geeignet für=WXMTS WXMT, Lötspitzenserie=RTWMS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 80,77*
€ 4,00*
ab € 63,64*
€ 80,77*
€ 8,95*
ab € 64,05*
€ 81,22*
Lager 115
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 93,11*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 99,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051321199
ab € 158,85*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321499
ab € 276,71*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321299
ab € 298,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.