Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Entlötpinzette, 12 V, 80 W, ESD-sicher, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383292
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051320999
EAN/GTIN:
     4003019446063
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Mikro-Entlötpinzette, 12 V, 80 W, ESD-sicher, silber, Typ=T0051320999, Aufnahmeschaft=Mikro-Entlötpinzette, Geeignet für=WXsmart RTWMS RTWPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
215 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
215 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, entlötpinzette weller, entlötpinzette, Mikro-Entlötpinzette, 12 V, 80 W, ESD-sicher, silber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,29*
€ 213,27*
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 213,29*
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 214,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 233,22*
€ 6,90*
ab € 231,53*
€ 262,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051518499
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.