Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383440
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2082982021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, Typ=2082982021, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=1.8 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Serie=Pico-EZmate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6726*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1178*
€ 1,33018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0978*
€ 1,30638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9526*
€ 1,13359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8926*
€ 1,06219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8526*
€ 1,01459
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,6726*
€ 0,80039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.