Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlampe LED Grün 12V Schalter der Serie 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383475
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2J09.1065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Ersatzlampe, Typ=10-2J09.1065, Breite=6.1 mm, Höhe=6.1 mm, Länge=16 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Art der Beleuchtung=LED, Farbe Beleuchtung=Grün, Geeignet für=Schalter der Serie 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 15,72*
€ 8,95*
ab € 11,71*
€ 21,37*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 11,96*
€ 21,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,42*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
01-907
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.