Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Anbaumontage, 16B, Verriegelungsmethode - 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383763
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430160341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Tüllengehäuse, Typ=19430160341, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polyamid, faserverstärkt, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han-Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
158 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,34*
€ 29,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,3082*
€ 30,1682*
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 31,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 33,62*
€ 6,90*
ab € 22,67*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.