| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30383810 Herst.-Nr.: VET M80 GR EPDM EAN/GTIN: 7331176389976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M80 GR EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=90 mm, Höhe=60 mm, Kabeldurchmesser max.=60 mm, Kabeldurchmesser min.=40 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=5 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=Kautschuk, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 92 g | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 92 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 4016930090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Membran-Kabeldurchführung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |