Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 2.6 x 4.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383829
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00810
EAN/GTIN:
     653415300809
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00810, Abstandshalterlänge=4.6 mm, Aussendurchmesser=2.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.7 mm, Montagetiefe=4.2 mm, Panel Thickness=2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.