Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 2.6 x 5.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383831
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00812
EAN/GTIN:
     653415300823
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00812, Abstandshalterlänge=6.2 mm, Aussendurchmesser=2.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.7 mm, Montagetiefe=5.5 mm, Panel Thickness=3.4 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.