Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 3.5 x 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383848
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00829
EAN/GTIN:
     653415300991
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00829, Abstandshalterlänge=7.1 mm, Aussendurchmesser=3.5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.6 mm, Montagetiefe=6 mm, Panel Thickness=3.7 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.