Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 4 x 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383854
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00835
EAN/GTIN:
     653415301059
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00835, Abstandshalterlänge=9 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.1 mm, Montagetiefe=8 mm, Panel Thickness=5.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.