Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 4 x 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383857
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00838
EAN/GTIN:
     653415301080
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00838, Abstandshalterlänge=14 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.1 mm, Montagetiefe=12 mm, Panel Thickness=9 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.