Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 5 x 8.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383863
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00844
EAN/GTIN:
     653415301141
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00844, Abstandshalterlänge=10.5 mm, Aussendurchmesser=5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=5.1 mm, Montagetiefe=8.5 mm, Panel Thickness=5.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
16,9 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.