Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 6 x 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383868
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00849
EAN/GTIN:
     653415301196
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00849, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=6.1 mm, Montagetiefe=8 mm, Panel Thickness=3.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.