Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 36W 10mOhm 2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383922
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP2060-0.010-2%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=MP2060-0.010-2%, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=10.4 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=4.5 mm, Länge der Einheit=16.3 mm, Nennleistung=36 W, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=10 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 300 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand, Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,93*
1
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 15,02*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,84*
€ 15,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SC-08-220R/A
ab € 8,99*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.