Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 60W 500mOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383926
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP2060-0.50-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=MP2060-0.50-1%, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=10.4 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=4.5 mm, Länge der Einheit=16.3 mm, Nennleistung=60 W, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=500 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-20 ... 80 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 60w, leistungswiderstand, Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,14*
€ 13,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 14,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SC-08-220R/A
ab € 9,01*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,82*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.