Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 60W 1Ohm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383927
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP2060-1.00-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=MP2060-1.00-1%, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=10.4 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=4.5 mm, Länge der Einheit=16.3 mm, Nennleistung=60 W, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-20 ... 80 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand für Durchsteckmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.