Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 750mW 10MOhm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383961
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     USF370-10.0M-0.1%-5PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=USF370-10.0M-0.1%-5PPM, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=1.9 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=13.2 mm, Länge der Einheit=38.1 mm, Nennleistung=750 mW, Nennspannung=1.4 kV, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=10 MΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±5 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand für Durchsteckmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.